Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter 100570022 DIN A4 Amtsheftung 320g Manilakarton rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-122087130
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100570022
EAN/GTIN:
     4002030901513
Suchbegriffe:
Doppelfalzhefter
Doppelhefter
Zweifalzhefter
Hänge-Ordner
Der Pendelhefter ist mit einem stabilen Metallhängebeschlag zur Aufhängung ausgestattet. Im Rückendeckel befindet sich eine dehnbare Innentasche für die Ablage von losen Blättern und anderen Dingen, die nicht gelocht werden sollen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pendelhefter
Maße:
31,8 x 26,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Art der Heftung:
Amtsheftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton, recycelt
Farbe:
rot
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,49*
ab € 1,43*
€ 1,91*
50
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 1,99*
Lager 1682
835
1
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,63*
10 Tage
580
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,67*
1
€ 7,95*
ab € 1,50*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.