Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA85743BL Herst.-Nr.: 100552099 EAN/GTIN: 4002030851559 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung (Kurzfassung): Seitlich geschlossen mit Leinenfröschen. Komfortsichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 240 mm (B x T x H). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Besonderheit: für ca. 330 Blatt
- Material und Papiergewicht bzw. Stärke: aus Karton (RC), 230 g/qm
- für Format: für A4
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | für ca 330 Blatt | Breite: | 318 mm | Bruttogewicht: | 0.08 kg | Farbe: | blau | Farbe der Rückseite: | blau | Farbe der Vorderseite: | blau | Farbname: | blau | Höhe: | 240 mm | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Tiefe: | 6 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe manilakarton blau, einhängemappen blau, hänge mappe, 85743, 85743BL, Hängeaktenmappe, Hängehefter, Hängemappe, Hängeordner, Hängeregistratur, Hängesammler, Kredithefter, Personalhefter, Taschenhefter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,50* | ab € 1,24* | € 1,78* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 1,25* | € 1,78* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,22* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,29* | € 2,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,85* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|