Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Hängetasche chic ULTIMATE 100552099 seitl. Frosch blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/640/a010640a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/640/a010640a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122085550
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100552099
EAN/GTIN:
     4002030851559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
Exklusiver, starker Karton verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Komfortsichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Beschriftungsschildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 100551905. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic® ULTIMATE®
Maße:
31,8 x 24 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
240
max. Anzahl der Blätter:
330 Bl. (80 g/m²)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
Sichtreiter vorhanden:
Ja
Seitenbegrenzung vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
20 Jahre
Werkstoff:
Karton
Farbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängetasche chic® ULTIMATE®
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, Hänge-Tasche, Hängetasche, Hängetasche Registratur, hängemappe manilakarton blau, einhängemappen blau, hänge mappe, Hängehefter, Hängeregister, Hängesammler, Hängetaschen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,50*
ab € 1,23*
€ 1,79*
12 Tage
unbekannt
25
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 1,79*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 1,22*
€ 2,20*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,31*
€ 2,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 1,85*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.