Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA61430SW Herst.-Nr.: 100421115 EAN/GTIN: 4002030129009 |
| |
|
| | |
| - Anzahl und Material der Hüllen: Mit 20 glasklaren Hüllen
- Besonderheit/Verwendung (Anzahl Hüllen umdie erweiterbar/Angabe wie auswechseln): zusätzlich erweiterbar um ca. 40 Hüllen. Schnelle Änderung der Reihenfolge durch vario-zipp inside. Vorderflügel mit glasklarer Tasche zur individuellen Frontseitengestaltung. Nachträglich erweiterbar mit blendfreien Hüllen 74 420, glasklaren Hüllen 74 430, Visitenkartenhüllen 61 467 und kariertem Papier 61 439.
- Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Blaues vario-zipp inside Logo
- Ausstattung und ggf. Angabe ob Sichttasche am Vorderdeckel: Sichttasche auf Vorderdeckel, Hüllen oben offen, Ring-Durchmesser: 19 mm, Ringfarbe: schwarz
- Material Einband: aus PP
- Rückenbreite: Rückenbreite: 20 mm
- für Format: für A4
- Größe (B x H): 235 x 310 mm
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | vario-zipp-Prinzip, erweiterbar mit blendfreien Hüllen 74 420, glasklaren Hüllen 74 430, Visitenkartenhüllen 61 467 und kariertem Papier 61 439 | Blattformat: | A4 | Breite: | 235 mm | Bruttogewicht: | 0.436 kg | Einbandstärke: | 0.8 mm | erweiterbar: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Hüllenanzahl: | 20 | Länge: | 310 mm | Marke: | Oxford | Umschlagmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, 61430, 61430SW, Elba, manageme, Präsentationsbuch, Ringmappe, Sichtbücher, vario, variozipp, zipp |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,83* | € 5,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,85* | € 6,49* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,95* | € 6,85* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,22* | € 8,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,35* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|