Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA11413 Herst.-Nr.: 100022643 EAN/GTIN: 4002030114135 |
| |
|
| | |
| - Einband (Überzug außen und innen/Material): Einband aus 100% Altpapier, mit Wolkenmarmorpapier überzogen
- Rückenschild (Angabe ob aufgeklebt oder in Sichttasche auswechselbar): aufgeklebtes Rückenschild
- Besonderheit: für ca. 170 DIN A4-Blätter. Ersatzrückenschild: 04 613. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Ordnermechanik und ggf. Angabe ob Schlitze, Kantenschutz und Griffloch: Ordner mit 2-Ring-Combimechanik und Drahtniederhalter, Kantenschutz
- für Format: für DIN A4
- Größe (B x H): 285 x 318 mm
- Rückenbreite: 38 mm
- Farbe: schwarz
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aufgeklebtes Rückenschild, für ca. 170 Blatt | Blattformat: | A4 | Breite: | 285 mm | Bruttogewicht: | 0.37 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | nein | Höhe: | 318 mm | Kantenschutz: | ja | Marke: | Elba | Material: | Pappe | Material der Kaschierung außen: | Wolkenmarmorpapier | Material der Kaschierung innen: | Papier | Mechaniktyp: | Combi- Reißmechanik | Rückenbreite: | 38 mm | Rückenschild: | geklebt | Sichttasche am Rücken: | nein | Umweltzeichen: | ohne | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikate und Zulassungen: | ohne | Zertifikat: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a4 manila, ringbuch a4, ringbuch, 11413, Hartpappe, Hartpappe-Ordner, Hartpappeordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, Pappordner, Ring, Ring-Ordner, Stehordner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,58* | € 5,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,56* | € 6,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,66* | € 6,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,99* | € 7,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,27* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|