Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompfort-Notebook-Trolley Original schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompfort-Notebook-Trolley Original schwarz
Kompfort-Notebook-Trolley Original schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100402219
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100402219
EAN/GTIN:
     5705467051798
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
  • Trolley mit stabilem Doppelgestänge, leise Laufrollen, gepolsterstes Notebookfach und Stauraum für 8 cm-Ordner
  • Gepolsterter Schultergurt und Namenschild
  • 3 geteilte Kofferzonen ermöglichen komfortablen Transport wichtiger Dokumente und Laptops
  • Das wasser-und schmutzabweisende Nylonmaterial schützt den Inhalt des Trolleys und verspricht eine langanhaltende, saubere Optik Ihres täglichen Reisebegleiters
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Bruttogewicht:
4 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
380 mm
Marke:
Elba
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Tiefe:
220 mm
Trolley:
ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, computerwagen schwarz, rollenkoffer, 10562500, Computer, Computer-Tasche, Computer-Tragetasche, Computertasche, ComputerTragetasche, Koffer, Laptop, Laptop-Tragetasche, LaptopTasche, LaptopTragetasche, Notebook, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Ta, Tasche, Tragetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,88*
€ 171,31*
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 146,06*
€ 180,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,98*
€ 190,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.