Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100333017 Herst.-Nr.: 100333017 EAN/GTIN: 3362949051404 |
| |
|
| | |
| - Hängehefter mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern
- Dehntasche am Rückendeckel für die zusätzliche Lose-Blatt-Ablage
- Extrem steife Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden
- Der Komfort-Sichtreiter und der Organisationsdruck erleichtern die Arbeit
- Optimal für detaillierte Organisation von Projekten
- mit farbigen Trennblättern
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Farbe der Rückseite: | anthrazit | Farbe der Vorderseite: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Heftungsart: | kaufm. Heftung | Marke: | Elba | Material: | Karton | Mechaniktyp: | Heftmechanik 80mm | Registraturtyp: | Hängeregistratur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 4,60667* | € 7,33667* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 4,58334* | € 7,34* | | | | | | | | | 3 | | pro Paket | € 7,95* | ab € 4,70334* | € 7,67* | | | | | | | | 3 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 4,65* | € 7,67* | | | | | | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 7,25667* | € 11,00667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete | Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 22,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|