Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-122009691 Herst.-Nr.: 100333017 EAN/GTIN: 3362949051404 |
| |
|
| | |
| Zur Ablage Ihrer Unterlagen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | chic ULTIMATE | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängehefter chic ULTIMATE | Maße: | 31,8 x 24 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 240 g/m² | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Einstecktasche vorhanden: | Ja | Anzahl der Unterteilungen: | 5 Unterteilungen | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Karton | Farbe: | anthrazit | Packungsmenge: | 3 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,58667* | € 7,27667* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,61334* | € 7,28* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 4,71334* | € 7,62* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,67* | € 7,62* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,26667* | € 10,90667* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,83001* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|