Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen A4 PP 120 mic farblos VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen A4 PP 120 mic farblos VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PP 120 mic farblos VE=100 Stück
Sichthüllen A4 PP 120 mic farblos VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100210426
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100210426
EAN/GTIN:
     3045050301056
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • aus 0,12 mm PP-Folie
  • geeignet für A4 Format
  • glasklar, dokumentenecht, blendfrei
  • oben und rechts offen
  • mit Griffloch
  • für ca. 25 Blätter
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.534 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
farblos
Farbname:
farblos
Marke:
Oxford
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
120 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,23*
€ 23,01*
Lager 467
7
€ 5,87*
ab € 15,96*
€ 23,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.