Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-BMA3 Herst.-Nr.: 4-BMA3 EAN/GTIN: 4004764816453 |
| |
|
| | |
| - Boardmarkerhalter edding BMA 3
- Leerer Markerhalter zur waagerechten Lagerung von 4 edding Boardmarkern jeder Größe
- Mit integriertem Magnetstreifen zur Haftung und individuellen Platzierung direkt am Whiteboard
- Material: Kunststoff
- Farbe: anthrazit
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Leerer Markerhalter zur waagerechten Lagerung von 4 edding Boardmarkern jeder Größe | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Farbe: | anthrazit | Farbname: | anthrazit | Gewicht: | 0.18 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Whiteboardmarkerhalter, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboardmarkerhalter edding, planungstafel ablage, BMA, Boardmarkerhalter, Tafelzubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 9,80* | € 14,61* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,81* | € 14,67* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,92* | € 14,84* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,06* | € 18,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|