Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-BMA15 Herst.-Nr.: 4-BMA15 EAN/GTIN: 4004764817412 |
| |
|
| | |
| - Boardmarker Zubehörset edding BMA 15 S
- Praktisches, sortiertes Komplett-Set aus 8 Teilen
- 1 edding BMA 1 Tafelreiniger Inhalt 250 ml
- 1 edding BMA 2 Tafelwischer mit 20 Ersatzwischblättern
- 1 edding BMA 3 Boardmarkerhalter
- 4 edding 360 board marker in den Farben schwarz, rot, blau, grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Zubehörset | Bruttogewicht: | 0.667 kg | Gewicht: | 0.6668 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 34,65* | € 47,18* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 34,83* | € 47,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,66* | € 47,43* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 35,92* | € 48,86* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 41,78* | € 56,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|