Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-8030002 Herst.-Nr.: 4-8030002 EAN/GTIN: 4004764785643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Spezialmarker edding 8030 NLS high-tech marker
- Permanentmarker zur korrosionsarmen Beschriftung im Bereich Nuklear, Luftfahrt und Schifffahrt, entspricht Luftfahrtnorm LN 9051
- Permanente, geruchsarme, halogenarme Tusche, wisch- und wasserfest, lichtbeständig
- Rundspitze
- Kunststoffschaft
- Umsteckbare Clip-Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: weiss
- Strichstärke: 1,5 - 3 mm
- Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | NLS = Nuklear, Luftfahrt und Schifffahrtt | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Permanente, geruchsarme, halogenarme Tusche, wisch- und wasserfest, lichtbeständig | Breite: | 19 mm | Bruttogewicht: | 0.019 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.0185 kg | Höhe: | 19 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 138 mm | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | rot | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1,5-3,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Porzellanmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, edding permanentmarker 1,5-3mm rot rundspitze, permanent marker, permanent marker rot, 8030, Edding, High, Marker, NLS, Spezialmarker, Tech |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,97* | € 2,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,87* | € 3,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,88* | € 3,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,94* | € 3,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,95* | € 3,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|