Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister sortiert
Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister sortiert
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-7-5-S1999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-5-S1999
EAN/GTIN:
     4057305029584
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format
  • Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm
  • Die brillante Neontinte ist auf Wasserbasis und hat eine hohe Farbbrillanz
  • Die Verpackung enthält die leuchtenden Neonfarben Gelb, Orange, Pink, Grün und Blau
  • Die rutschfeste und ergonomische Griffzone sorgt für ein komfortables und angenehmes Markieren von Texten
  • Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Trend-Produkt: Textmarker im Miniformat. Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt. Hochwertiges Markenprodukt.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0500 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
gelb, orange, pink, grün, blau
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
5 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
gelb, orange, pink, grün, blau
Strichbreite:
1-3 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 5er set, highlighter, edding highlighter, 7, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,14*
1
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 2,60*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,45*
€ 2,76*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-7-5-S1099
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
41-1200-10-999
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.