Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister Pastellfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister Pastellfarben sortiert
Textmarker edding 7 Mini VE=5 Stück Blister Pastellfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-7-5-S1099
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-5-S1099
EAN/GTIN:
     4057305029614
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Mini-Textmarker in weichen, trendigen Pastellfarben
  • Die Keilspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-3 mm
  • Tinte auf Wasserbasis, die nicht durch das Papier durchschlägt
  • Das Set enthält die Farben pastellgelb, pastellgrün, pastellblau, pastellviolett und pastellrosa
  • Rutschfeste und ergonomische Griffzone für eine einfache und bequeme Nutzung
  • Passt auch in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Pastellfarben für weiche Akzente und Highlights. Praktisch zum Erstellen von Notizen, Skizzen und zum Hervorheben von Texten. Passt dank kompakter Größe in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs. Hochwertiges Markenprodukt.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0610 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
pastellgelb, pastellgrün, pastellblau, pastellviolett, pastellrosa
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
5 Stück
Schaftfarbe:
in Schreibfarbe
Schreibfarbe:
pastellgelb, pastellgrün, pastellblau, pastellviolett, pastellrosa
Strichbreite:
1-3 mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 5er set, highlighter, edding highlighter, 7, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,38*
1
€ 4,75*
ab € 1,44*
€ 2,72*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,75*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,75*
€ 3,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-7-5-S1999
ab € 1,39*
Ähnlich
edding
41-1200-10-999
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.