Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-5510 Herst.-Nr.: 4-55-10 EAN/GTIN: 4004764886821 |
| |
|
| | |
| - Fineliner edding 55 finepen
- Metallgefasste Kunststoffspitze
- Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
- Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
- Strichstärke: 0,3mm
- Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa und hellblau.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.23 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | sortiert | Farbe des Clips: | Schreibfarbe | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 10 Stück | Schaftfarbe: | schwarz/weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,3 mm | wasserfest: | nein |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fineliner-Set, fineliner-set edding, feinliner set, aquarellfarbstifte 24 farben, 55, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Permanentschreiber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 8,38* | € 12,75* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,38* | € 12,79* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,69* | € 13,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,676* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|