Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner edding 55 finepen grau 0,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner edding 55 finepen grau 0,3mm
Fineliner edding 55 finepen grau 0,3mm
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-55012
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55012
EAN/GTIN:
     4004764338795
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3 mm
  • Schreibfarbe: grau
Weitere Informationen:
Besonderheit:
Tinte auf Wasserbasis
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.011 kg
Farbe:
grau
Gewicht:
0.0106 kg
Höhe:
14 mm
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
167 mm
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
grau
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: edding feinschreiber 0,3 mm, feinliner edding, feinliner 0,3mm, 55, Edding, Finepen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,33*
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,35*
1
€ 4,75*
ab € 0,80*
€ 1,52*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200012
ab € 0,59*
Ähnlich
edding
4-1300012
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.