Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D beere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D beere
Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D beere
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-5400910
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5400910
EAN/GTIN:
     4057305028549
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Acrylfarbspray
Acryl-Marker
Acrylmarker
  • Acryl 3D Double Liner für einzigartige Effekte beim Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand oder Malpapier
  • Die Tube hat an jedem Ende einen Aufsatz mit einer Strichbreite von 2-3 mm bzw. 5-10 mm
  • Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent
  • Die Farbe beere ist stark deckend
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innovativ gestaltete Tube mit zwei unterschiedlich großen Aufsätzen für einzigartige Maltechniken. Sofort einsatzbereit. Zum Gebrauch einfach auf das tubenförmige Gehäuse drücken (kein Pinsel erforderlich).
Bruttogewicht:
0.0900 kg
Farbe:
beere matt
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
beere matt
Schreibfarbe:
beere matt
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2-3, 5-10 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 4,01*
€ 5,62*
1
€ 4,75*
ab € 3,70*
€ 5,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,69*
€ 5,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000910
ab € 2,73*
Ähnlich
edding
4-5100910
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
4-5200910
ab € 5,48*
Ähnlich
edding
4-5300910
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.