Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D neonpink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D neonpink
Acrylmarker Double Liner edding 5400 3D neonpink
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-5400069
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-5400069
EAN/GTIN:
     4057305028846
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Acryl 3D Double Liner für einzigartige Effekte beim Malen auf hellen oder dunklen Oberflächen, ideal für Materialien wie Leinwand oder Malpapier
  • Die Tube hat an jedem Ende einen Aufsatz mit einer Strichbreite von 2-3 mm bzw. 5-10 mm
  • Die hochwertige pigmentierte Acrylfarbe auf Wasserbasis ist deckend, lichtbeständig, geruchsarm und nach dem Trocknen permanent
  • Die Farbe neonpink ist transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Innovativ gestaltete Tube mit zwei unterschiedlich großen Aufsätzen für einzigartige Maltechniken. Sofort einsatzbereit. Zum Gebrauch einfach auf das tubenförmige Gehäuse drücken (kein Pinsel erforderlich).
Bruttogewicht:
0.0900 kg
Farbe:
neonpink
Marke:
Edding
Schaftfarbe:
neonpink
Schreibfarbe:
neonpink
Stiftart:
Permanentmarker
Strichbreite:
2-3, 5-10 mm
wasserfest:
ja
Gefahrenhinweis:
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 4,00*
€ 5,64*
1
€ 4,75*
ab € 3,69*
€ 5,76*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,68*
€ 5,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-5000069
ab € 2,75*
Ähnlich
edding
4-5100069
ab € 1,79*
Ähnlich
edding
4-5200909
ab € 5,47*
Ähnlich
edding
4-5300069
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.