Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker edding 361 nachfüllbar 1mm sortiert VE=8 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Whiteboardmarker edding 361 nachfüllbar 1mm sortiert VE=8 Farben
Whiteboardmarker edding 361 nachfüllbar 1mm sortiert VE=8 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-3618
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-361-8
EAN/GTIN:
     4004764925117
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Whiteboardmarker edding 361
  • nachfüllbar
  • Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
  • Rundspitze, Spitze austauschbar
  • Kunststoffschaft
  • Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
  • Schaftfarbe: grau
  • Strichstärke: 1mm
  • Schreibfarbe: schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Bruttogewicht:
0.112 kg
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
8 Farben
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Material:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
grau
Schreibfarbe:
8 Farben
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
1 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 9,65*
€ 14,58*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,16*
€ 14,59*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,72*
€ 14,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,68*
€ 35,80*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,62*
€ 17,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,33*
€ 14,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,215* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-361N
ab € 4,88*
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,30*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,12*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,74*
Zubehör
edding
4-BMA4
ab € 9,12*
Zubehör
edding
4-BT30003
ab € 3,13*
Zubehör
edding
4-BT30004
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30002
ab € 3,15*
Zubehör
edding
4-BT30001
ab € 2,98*
Zubehör
edding
4-BTK25003
ab € 3,04*
Zubehör
edding
4-BTK25004
ab € 3,04*
Zubehör
edding
4-BTK25002
ab € 3,06*
Zubehör
edding
4-BTK25001
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.