Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-25003 Herst.-Nr.: 4-25003 EAN/GTIN: 4004764971626 |
| |
|
| | |
| - Permanentmarker 25 blau
- Permanentmarker zum feinen Markieren und Beschriften fast aller Materialien wie z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas
- Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer)
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1 mm
- Wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen
- Das Produkt ist nachfüllbar
- Ersatzspitzen sind erhältlich
- Die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer) | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Xylol/Toluol | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | blau | Marke: | edding | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | beige | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Permanentmarker | Strichbreite: | 1 mm | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, Filzstift, Glasmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, permanent |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,81* | € 1,26* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,79* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,83* | € 1,55* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,81* | € 1,58* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,90* | € 1,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|