Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-125520018 Herst.-Nr.: 4-125520018 EAN/GTIN: 4004764926343 |
| |
|
| | |
| - Kalligrafie-Stift edding 1255 calligraphy pen
- Fasermaler mit schwarzem Kunststoffschaft und Calligraphy-Spitze
- Neue Spitze, weich schreibend und präzise geschliffen für kalligrafische Anforderungen.
- Die Kalligrafie Spitze ermöglicht verschiedene Strichbreiten in einem Modell.
- Sehr lichtbeständige Tinte.
- Permanente Tinte ist wasserfest auf fast allen Oberflächen.
- Tinte auf Wasserbasis
- Strichstärke: 2,0 mm
- Schreibfarbe: dunkelbraun
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | ja | Besonderheit: | Calligraphy-Spitze | Bruttogewicht: | 0.01 kg | Farbe: | braun | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | dunkelbraun | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 2,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasermaler Kalligraphie, Kalligrafiestift, Kalligrafiestifte, Kalligraphiestift, kalligrafiestift edding, fasermaler kalligraphie, kalligrafiestifte 2,0 mm, 1255, Calligraphiestift, Edding |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 1,17* | € 1,80* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,09* | € 2,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,12* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,20* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|