Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einschlaglupe 3-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Einschlaglupe 3-fach
LED-Einschlaglupe 3-fach
LED-Einschlaglupe 3-fach
LED-Einschlaglupe 3-fach
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB828340
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     828340
EAN/GTIN:
     4011123610201
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
Hellfeldlupe
Lese-Glas
  • LED-Einschlaglupe
  • Gehäuse Kunststoff schwarz mit verchromtem Metallrand
  • inkl. 2 Knopfzellen (CR 2016) im Gehäuse-Unterteil
  • einzeln im Klarsicht-Karton mit Aufhängelasche
  • Linse 35mm Durchmesser , Vergrößerung 3 x
Weitere Informationen:
Beleuchtung:
ja
Bruttogewicht:
0.045 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Ecobra
Material:
Kunststoff
Vergrößerungsfaktor:
3
Weitere Suchbegriffe: Lese-Lupe, Leseglas, Leselupe, Lupe, Lupen, Vergrößerungsglas, ecobra lupe, lupe, leseglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 12,20*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 13,56*
€ 13,56*
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 20,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
828370
ab € 10,12*
Ähnlich
Ecobra
828360
ab € 23,47*
Ähnlich
Ecobra
828380
ab € 20,23*
Ähnlich
Ecobra
828330
€ 6,54*
Ähnlich
Ecobra
810066
ab € 8,29*
Ähnlich
Ecobra
810080
ab € 9,99*
Ähnlich
Ecobra
828320
ab € 9,52*
Ähnlich
Ecobra
821201
ab € 9,99*
Ähnlich
Ecobra
828720
€ 14,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.