Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber schwarz Serie Parma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber schwarz Serie Parma
Kugelschreiber schwarz Serie Parma
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB786400
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     786400
EAN/GTIN:
     4011123620705
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Ecobra Kugelschreiber Serie PARMA
  • Kugelschreiber matt schwarz mit hochglanzverchromten Clips, Vorderteilen und Endkappen,
  • mit Drehmechanik und Schraubmine, im Kunststoff-Geschenketui
  • Artikeldetails: Kugelschreiber mit hochglanzverchromten Clips, Vorderteilen und Endkappen
  • mit Drehmechanik und Schraubmine
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Schraubmine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.