Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber schwarz Serie Pavia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber schwarz Serie Pavia
Kugelschreiber schwarz Serie Pavia
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB783400
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     783400
EAN/GTIN:
     4011123599704
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • PAVIA Kugelschreiber mit Drehmechanik und Großraummine
  • Kugelschreiber mit Drehmechanik und Großraummine
  • Das Design der Schreibgeräteserie PAVIA zieht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich.
  • Das außergewöhnliche Material, eine Kombination aus schwarz glänzendem Acryl und Aluminium, verkörpert eine gerade Linie gepaart mit zeitloser Eleganz.
  • Die neue Formgebung ermöglicht einen absoluten Schreibkomfort.
  • Clips mit Federmechanik, Spitzen aus verchromtem Metall, im Kunststoff-Geschenketui.
  • Artikeldetails: Kugelschreiber mit Drehmechanik und Großraummine.
  • Clips mit Federmechanik
  • Spitzen aus verchromtem Metall
  • Material: eine Kombination aus schwarz glänzendem Acryl und Aluminium,
  • im Kunststoff-Geschenketui.
  • Eine Möglichkeit der Gravur oder auch Siebdruck ist bei diesem Schreibgeräten gegeben
  • Bei der Gravur mittels Laser erscheint die eingravierte Schrift in schwarz
  • Beim Siebdruck, stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.09 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,05*
€ 11,04*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 12,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,80*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,75*
Zubehör
Ecobra
850128
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.