Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber matt schwarz Serie Prato


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber matt schwarz Serie Prato
Kugelschreiber matt schwarz Serie Prato
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB781410
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     781410
EAN/GTIN:
     4011123590602
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Prato Kugelschreiber matt-schwarz
  • Kugelschreiber matt-schwarz mit Aluminium-Gehäuse, elegant verarbeitet, Griffmulden zur besseren Führung, Drehmechanik, Großraummine, mattverchromte Spitze und Clip, im Kunststoff-Geschenketui
  • Artikeldetails: Kugelschreiber mit Drehmechanik
  • Großraummine
  • Griffmulden
  • mattverchromte Spitze und Clip
  • Farbe matt-schwarz
  • im Kunststoff-Geschenketui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.04 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Aluminium
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,44*
€ 11,54*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 13,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,84*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,87*
Zubehör
Ecobra
850128
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.