Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber rot-braun gemasert Serie Victoria


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber rot-braun gemasert Serie Victoria
Kugelschreiber rot-braun gemasert Serie Victoria
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB776402
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     776402
EAN/GTIN:
     4011123587008
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Victoria Kugelschreiber Holz rot-braun gemasert
  • Kugelschreiber Holz rot-braun gemasert,Edle Schreibgeräteserie für Individualisten, die Persönlichkeit bekennen, unverwechselbares Aussehen
  • durch ihre natürliche Maserung, für den besonderen Anspruch
  • Artikeldetails: Kugelschreiber Holz
  • Drehmechanik
  • Großraummine
  • mattverchromte Spitze und Clip
  • Farbe rot-braun
  • im Papp-Geschenk-Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
rotbraun
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
rotbraun
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,75*
€ 20,06*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 24,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,84*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,87*
Zubehör
Ecobra
850128
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.