Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber schwarz Serie Victoria


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kugelschreiber schwarz Serie Victoria
Kugelschreiber schwarz Serie Victoria
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB776401
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     776401
EAN/GTIN:
     4011123586605
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • Victoria Kugelschreiber Holz schwarz
  • Kugelschreiber Holz schwarz, Edle Schreibgeräteserie für Individualisten, die Persönlichkeit bekennen, unverwechselbares Aussehen
  • durch ihre natürliche Maserung, für den besonderen Anspruch
  • Artikeldetails: Kugelschreiber Holz
  • Drehmechanik
  • Großraummine
  • mattverchromte Spitze und Clip
  • Farbe schwarz
  • im Papp-Geschenk-Etui
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.045 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Mine versenkbar:
ja
Minensystem:
Großraummine
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Kugelschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,78*
€ 20,03*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,90*
€ 24,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
329203
ab € 11,80*
Zubehör
Ecobra
329201
ab € 11,75*
Zubehör
Ecobra
850128
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.