Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter schwarz Serie Victoria


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter schwarz Serie Victoria
Füllhalter schwarz Serie Victoria
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB776211
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     776211
EAN/GTIN:
     4011123586506
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller ecobra
  • Victoria Füllhalter Holz schwarz
  • Füllhalter Holz schwarz, Edle Schreibgeräteserie für Individualisten, die Persönlichkeit bekennen, unverwechselbares Aussehen
  • durch ihre natürliche Maserung, für den besonderen Anspruch
  • Artikeldetails: Füllhalter Holz
  • Edelstahl-Flügelfeder und Iridiumspitze
  • Federstärke M
  • Standard-Tintenpatrone
  • Farbe schwarz
  • im Papp-Geschenk-Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.045 kg
Clip vorhanden:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Marke:
Ecobra
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Weitere Suchbegriffe: füller, Federehalter, Füllhalter, Schreibgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,85*
€ 22,71*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 28,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
850128
€ 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.