Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB755450 Herst.-Nr.: 755450 EAN/GTIN: 4011123630308 |
| |
|
| | |
| - Ecobra Touch Pen 2 in 1 Serie TARENT
- Die neue Generation von Multifunktions-Schreibgeräten,
- ausgestattet mit einer hochwertigen Touch Pen-Spitze in
- super softer Qualität. Für perfektes Navigieren auf der Displayoberfläche
- von Smart Phones, Tablet PCs u.a. Dreht man das Schreibgerät um, ist der Kugelschreiber aus Metall zu jeder handschriftlichen Notiz sofort einsatzbereit.
- So ist der Touch Pen ideal für den modernen User in der
- digitalen Welt. Kugelschreiber mit Clip, D1 Mine, Farbe blau,
- im Kunststoff Geschenketui
- Keine Fingerabdrücke mehr auf dem Display, treffsicheres Erstellen Ihrer Nachrichten
- Gerade in der kalten Jahreszeit ein großer Vorteil. Keine kalten Finger, denn der normale Handschuh kann angezogen bleiben. (keine teuren Spezial-Handschuhe mit Toucheinlage notwendig)
- Artikeldetails: Multifunktions-Schreibgeräte
- hochwertigen Touch Pen-Spitze
- Kugelschreiber mit Clip, D1 Mine, Farbe blau,
- Farbe silber
- Länge 9,5 cm
- im Kunststoff Geschenketui
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.03 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | silber | Farbe des Clips: | silber | Kappenmodell: | n | Marke: | Ecobra | Material: | Metall | Mine versenkbar: | ja | Minensystem: | Großraummine | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | silber | Stiftart: | Kugelschreiber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, mine multipen silber, mine multipen, multifunktions-kugelschreiber stylus, Kugelschreiber, Kuli, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,00* | € 6,85* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,30* | € 7,41* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,05* | € 8,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|