Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Pen 2 in 1, Serie Cityline TARENT, Mini, silber, D1 Mine, Mine: blau, Läng


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/eco755450_a1.jpg
images/web_details/eco755450_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ECO755450
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     755450
EAN/GTIN:
     4011123630308
Suchbegriffe:
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Mine Multipen
Multipen-Mine
Multifunktions-Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Länge: 9,5 cm
Anreißer (Online):
Touch Pen 2 in 1, Serie Cityline TARENT, Mini, silber
Kurzbeschreibung (Online):
Touch Pen 2 in 1, Serie Cityline TARENT, Mini, silber, D1 Mine, Mine: blau, Länge: 9,5 cm, schwarz
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,99*
€ 6,77*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 7,20*
3 Tage
20
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 7,41*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
850121
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.