Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidunterlage 90x60cm 3-lagig transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidunterlage 90x60cm 3-lagig transparent
Schneidunterlage 90x60cm 3-lagig transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB729060
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     729060
EAN/GTIN:
     4011123215109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
  • 3-lagige Ausführung
  • selbstheilende Oberfläche, Schnittlinie schließt sich wieder und wird unsichtbar
  • sehr solide Struktur der einzelnen Schichten
  • harter Kern, kein Durchschneiden der Oberfläche möglich
  • elastische Oberfläche, Schutz für Ihre Klingen
  • bei sachgerechter Anwendung + Lagerung keine Wölbung und Brüche (darauf achten, dass die Schneideunterlage immer planliegend und nicht der Sonne oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt ist)
  • doppelseitig verwendbar, zum Schneiden, Schreiben und auch als Mouse Pad
  • anti-rutsch- und anti-reflektierende Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Breite:
900 mm
Bruttogewicht:
1.95 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
600 mm
Marke:
Ecobra
Weitere Suchbegriffe: ecobra schneidematte, schneidematte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 39,10*
€ 52,72*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,95*
€ 53,81*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 76,10*
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 87,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ecobra
701812
ab € 215,72*
Ähnlich
Ecobra
701150
ab € 323,08*
Ähnlich
Ecobra
701200
ab € 427,23*
Ähnlich
Ecobra
703022
ab € 3,94*
Ähnlich
Ecobra
704530
ab € 7,51*
Ähnlich
Ecobra
706045
ab € 12,12*
Ähnlich
Ecobra
709060
ab € 27,40*
Ähnlich
Ecobra
723022
ab € 7,97*
Ähnlich
Ecobra
724530
ab € 10,88*
Ähnlich
Ecobra
726045
ab € 20,43*
Ähnlich
Ecobra
733150
ab € 23,18*
Ähnlich
Ecobra
711812
ab € 106,81*
Ähnlich
Ecobra
711150
ab € 168,45*
Ähnlich
Ecobra
711200
ab € 213,34*
Ähnlich
Ecobra
813022
ab € 2,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.