Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverstell-Zirkel Silver Master mit Verlängerungsstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schnellverstell-Zirkel Silver Master mit Verlängerungsstange
Schnellverstell-Zirkel Silver Master mit Verlängerungsstange
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB429110
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     429110
EAN/GTIN:
     4011123572806
Suchbegriffe:
Bleizirkel
Geometriezirkel
Geozirkel
Schulzirkel
  • Schnellverstellzirkel in anspruchsvoller Optik sowie technischer Ausführung
  • über Druckhebelsystem mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube, 2 Kniegelenken, alle handelsüblichen Tuschefüller-Einsätze können mit einem Zirkeladapter mit 4 mm Zapfen verwendet werden
  • Arbeitsbereich bis 370 mm Durchmesser, mit Verlängerungsstange 600mm Druchmesser
  • mattvernickelt
  • Bleibüchse
  • im Klarsichtetui
  • Material Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Bruttogewicht:
0.14 kg
Farbe:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Metall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
600 mm
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Druckhebelsystem
Universaladapter enthalten:
ja
Verlängerungsstange vorhanden:
ja
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,11*
€ 16,51*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 19,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
379200
ab € 3,68*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,60*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,97*
Zubehör
Ecobra
372305
€ 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.