Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ECOB421411 Herst.-Nr.: 421411 EAN/GTIN: 4011123614308 |
| |
|
| | |
| - Ecobra Schnellverstell-Zirkel Serie duo-Tec über Druckhebelsystem
- mit automatischer Spindelfixierung und Feineinstellung über Mitteltriebschraube
- mit 2 Kniegelenken, alle handelsüblichen Tuschefüller- Einsätze können mit einem Zirkeladapter mit 4 mm Zapfen verwendet werden
- mattvernickelt
- Bleibüchse
- im Klarsichtetui
- Arbeitsbereich bis 350 mm Druchmesser
- Material Zink-Druckguss
- mit Verlängerunsstange (bis 600mm Durchmesser) und Adapter
Weitere Informationen: | | Anzahl der Gelenke: | 2 | Bruttogewicht: | 0.18 kg | Ersatzminen enthalten: | ja | Farbe: | silber | Marke: | Ecobra | Material: | Metall | max. Durchmesser des Zeichenkreises: | 600 mm | Typbezeichnung der Schnellverstellung: | Druckhebelsystem | Universaladapter enthalten: | ja | Verwendung für Zapfendurchmesser: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter, Bleizirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schulzirkel, Stangenzirkel, technisches, Verlängerungsstange, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,93* | € 11,77* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 7,79* | € 11,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,82* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 11,81* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|