Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz-Teilzirkel Master groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz-Teilzirkel Master groß
Einsatz-Teilzirkel Master groß
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB3762
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3762
EAN/GTIN:
     4011123014207
Suchbegriffe:
Teilzirkel
teilzirkel ecobra
  • Großer Einsatz-Teilzirkel Serie Master mit Mitteltriebschraube in Ganzmetall-Ausführung
  • 2 Kniegelenken
  • mattvernickelt
  • Sicherheitsring
  • Arbeitsbereich bis 310 mm Druchmesser
  • mit Verlängerungsstange
  • 550 mm Druchmesser ,
  • im Klarsichtetui
  • Material Messing
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
2
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Messing
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
550 mm
Universaladapter enthalten:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bleizirkel, Geometriezirkel, Geozirkel, Schulzirkel, Stangenzirkel, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 13,37*
€ 19,43*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 20,34*
€ 23,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3792
ab € 4,94*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
Zubehör
Ecobra
372302
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.