Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz-Teilzirkel Profi Speedmaster klein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz-Teilzirkel Profi Speedmaster klein
Einsatz-Teilzirkel Profi Speedmaster klein
Artikel-Nr.:
     467-#ECOB3446
Hersteller:
     Ecobra
Herst.-Nr.:
     3446
EAN/GTIN:
     4011123008602
Suchbegriffe:
Teilzirkel
teilzirkel ecobra
  • Kleiner Einsatz-Teilzirkel
  • mit Blei- und Reißfedereinsatz
  • matt vernickelt
  • Arbeitsbereich bis 90mm Durchmesser
  • Bleibüchse, im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Anzahl der Gelenke:
1
Bruttogewicht:
0.105 kg
Ersatzminen enthalten:
ja
Farbe:
silber
Marke:
Ecobra
Material:
Messing
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
90 mm
Minenspitzer vorhanden:
nein
Universaladapter enthalten:
nein
Verlängerungsstange vorhanden:
nein
Weitere Suchbegriffe: Geometriezirkel, Präzisions, Präzisions-Zirkel, PräzisionsZirkel, Schulzirkel, Zeichenzirkel, Zirkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,14*
€ 12,14*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,53*
€ 14,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ecobra
8072
ab € 0,33*
Zubehör
Ecobra
3297
ab € 0,50*
Zubehör
Ecobra
3597
ab € 0,59*
Zubehör
Ecobra
6899
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.