Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachskreide dreikant scharlachrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wachskreide dreikant scharlachrot
Wachskreide dreikant scharlachrot
Artikel-Nr.:
     467-#EBER524018
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     524018
EAN/GTIN:
     4087205240185
Suchbegriffe:
Fettstift
Wachsmaler
Wachsmalkreide
Wachsmalstifte
  • EFA Wachskreide scharlachrot
  • Ausführung der Schaftform: dreikant
  • Werkstoff: wachskreide
  • Größe (B x H x L) oder (Durchmesser x L): 12 x 12 x 84 mm
  • Papierhülle vorhanden
  • Wasserfeste, bruchsichere Kreiden mit dreiflächiger Form zur Unterstützung des Dreifingergriffs
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: scharlachrot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Wasserfeste, bruchsichere Kreiden mit dreiflächiger Form zur Unterstützung des Dreufingergriffs
Breite:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Farbe:
scharlachrot
Farbname:
scharlachrot
Länge:
84 mm
Marke:
Eberhard Faber
Material:
Kreide
Papierhülle vorhanden:
ja
Schreibfarbe:
scharlachrot
Weitere Suchbegriffe: Wachsstift, fettstift faber castell, fettstift, Kreide, Wachsmalstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,4175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,42004*
€ 10,01985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,50*
€ 8,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,09008*
€ 8,4372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,74004*
€ 8,02065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,52008*
€ 7,7589
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
524020
ab € 36,53*
Zubehör
Faber-Castell
524010
ab € 2,79*
Zubehör
Faber-Castell
524011
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
524009
ab € 5,01*
Zubehör
Faber-Castell
524032
ab € 5,01*
Zubehör
Faber-Castell
524021
ab € 5,00004*
Zubehör
Faber-Castell
524081
ab € 5,00004*
Zubehör
Faber-Castell
524066
ab € 5,04*
Zubehör
Faber-Castell
524051
ab € 5,02008*
Zubehör
Faber-Castell
524047
ab € 5,04*
Zubehör
Faber-Castell
524015
ab € 5,00004*
Zubehör
Faber-Castell
524007
ab € 5,04*
Zubehör
Faber-Castell
524043
ab € 5,03004*
Zubehör
Faber-Castell
524058
ab € 5,00004*
Zubehör
Faber-Castell
524029
ab € 5,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.