Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Big Winner caput mortuum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buntstift Big Winner caput mortuum
Buntstift Big Winner caput mortuum
Artikel-Nr.:
     467-#EBER518783
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     518783
EAN/GTIN:
     4087205187831
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte faber castell
  • Buntstift BIG Winner caput mortuum
  • Ausführung der Schaftform: sechskant
  • Farbe des Schaftes: caput mortuum
  • Material des Schaftes: Holz
  • Schaft lackiert
  • Größe (Durchmesser x L): 10 x 176 mm
  • Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und extrem bruchfester Mine
  • Stärke der Mine: 6 mm
  • Bezeichnung der Härte: weich
  • Schreibfarbe der Mine: caput mortuum
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Buntstift in hexagonaler Form mit extra dicker und exrtem bruchfester Mine
Durchmesser:
10 mm
Farbname:
caput mortuum
Form:
sechskant
Länge:
176 mm
Marke:
Eberhard Faber
Schaftfarbe:
caput mortuum
Schreibfarbe:
caput mortuum
Stiftart:
Buntstift
wasservermalbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: buntstifte, Buntstift, Holzstift, Jumbofarbstift, Malstift, Zeichenstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,72584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90008*
€ 16,5411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78004*
€ 14,01825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,42004*
€ 13,58985
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,26008*
€ 13,3995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71008*
€ 10,365
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
518720
ab € 56,86*
Zubehör
Faber-Castell
518737
ab € 8,72004*
Zubehör
Faber-Castell
518732
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518721
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518781
ab € 8,67*
Zubehör
Faber-Castell
518751
ab € 8,65008*
Zubehör
Faber-Castell
518707
ab € 8,69004*
Zubehör
Faber-Castell
518715
ab € 8,70*
Zubehör
Faber-Castell
518766
ab € 8,69004*
Zubehör
Faber-Castell
518729
ab € 8,68008*
Zubehör
Faber-Castell
518726
ab € 8,71008*
Zubehör
Faber-Castell
518763
ab € 8,70*
Zubehör
Faber-Castell
518747
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518799
ab € 8,66004*
Zubehör
Faber-Castell
518782
ab € 8,66004*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.