Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium silber
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium silber
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium silber
Leuchte mobil Flex mit Akku Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA923123
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     923123
EAN/GTIN:
     4005546913797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
  • Mobile Leuchte LUCTRA FLEX
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 95/180 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: silber
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • Energieeffizienzklasse D
  • max. zul. Leistung: 9 W
  • Laufzeit: 25 Stunden, Ladezeit: 90 Minuten
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: LED fest verbaut
  • Werkstoff: Aluminium
  • Kabellänge: 2,4 m
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel:
4
Arm beweglich:
nein
Besonderheiten:
Betrieb mit Akku
Bruttogewicht:
3.733 kg
dimmbar:
ja
Energieeffizienzdatenblatt:
4005546913797.pdf
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber
Gehäusefarbe:
silber
Höhe:
1600 mm
Lampenleistung:
9 W
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2700, 3600, 6500 K
Lichtstärke:
1000 (60cm) lx
Lichtstrom:
680 lm
Marke:
Luctra
Material:
Aluminium
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180 °
Nennlebensdauer:
50000 h
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 370,60*
€ 424,23*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 412,55*
€ 531,39*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 485,10*
€ 545,78*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 501,49*
€ 562,27*
€ 1,93*
ab € 518,97*
€ 580,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,27*
€ 669,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,64*
€ 651,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,57*
€ 632,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,57*
€ 612,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 514,56*
€ 612,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,49*
€ 596,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
923101
ab € 379,65*
Ähnlich
Durable
923102
ab € 458,09*
Ähnlich
Durable
923109
ab € 465,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.