Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte Luctra floor 2 radial 9,45 W Fußplatte rundsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte Luctra floor 2 radial 9,45 W Fußplatte rundsilber
Stehleuchte Luctra floor 2 radial 9,45 W Fußplatte rundsilber
Stehleuchte Luctra floor 2 radial 9,45 W Fußplatte rundsilber
Stehleuchte Luctra floor 2 radial 9,45 W Fußplatte rundsilber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA922723
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     922723
EAN/GTIN:
     4005546734903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Stehleuchte Luctra floor 2 radial
  • Leuchtenkopf beweglich
  • Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 90-185/45-225 Grad
  • Farbe des Leuchtenkopf: weißaluminium
  • Ausführung des Leuchtmittels: LED
  • max. zul. Leistung: 9,45 W
  • Helligkeit einstellbar
  • Sockelausführung: Fußplatte rund
  • Werkstoff: Metall/Kunststoff
  • Höhe Arbeitsstellung: 120-190 cm
  • Arm beweglich
  • Größe Leuchtenfuß (Durchmesser): 38 cm
  • Kabellänge: 3 m
  • Farbe: weißaluminium
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Arm beweglich:
ja
Bruttogewicht:
16.7440 kg
dimmbar:
ja
Durchmesser des Leuchtenfußes:
38 cm
Farbe:
weißaluminium
Farbe des Leuchtenkopfes:
weißaluminium
Gehäusefarbe:
weißaluminium
Höhe:
1900 mm
Kabellänge:
3 m
Lampentyp:
LED
Leuchtenkopf beweglich:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Lichtfarbtemperatur:
2700-6500 K
Lichtstärke:
1000 (110cm) lx
Lichtstrom:
1290 lm
Marke:
Luctra
Material:
Metall/Kunststoff
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
225 °
Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, durable stehleuchten, 9228, Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, Energiesparleuchte, floor, floor-2, floor2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 712,06*
€ 805,04*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 733,24*
€ 827,81*
€ 1,93*
ab € 756,78*
€ 855,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,75*
€ 881,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,81*
€ 985,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,91*
€ 979,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,79*
€ 948,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,15*
€ 912,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 767,14*
€ 912,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,24*
€ 872,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
922701
ab € 709,98*
Ähnlich
Durable
922702
ab € 714,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.