Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochverstärker 11mm transparent selbstklebend VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochverstärker 11mm transparent selbstklebend VE=50 Stück
Lochverstärker 11mm transparent selbstklebend VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA807819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807819
EAN/GTIN:
     4005546805337
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Lochverstärkerstreifen
  • Selbstklebend, transparent
  • Als Einreißschutz für 60- bzw. 80-mm-Lochungen
  • Mit einfach ablösbarem Schutzstreifen auf der Rückseite
  • Beutel mit 50 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Lochverstärkungsring, Lochverstärkungsring-Spender, Lochverstärkungsringspender, Ringspender, Spender, VerstärkungsringLochverstärkungsgerät, Verstärkungsstreifen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,92*
1 Tag
249
1
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,94*
Lager 467
1
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,04*
1
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,29*
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 2,586*
€ 4,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.