Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Lochverstärkerstreifen 807819 transparent 50 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/238/a006238b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/238/a006238b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125242103
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     807819
EAN/GTIN:
     4005546805337
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Als Einreißschutz für 60- bzw. 80-mm-Lochungen. Mit einfach ablösbarem Schutzstreifen auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Lochabstand:
60/80
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lochverstärker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 2,24*
€ 3,92*
1 Tag
249
1
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,94*
6 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,04*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,29*
4 Tage
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 2,586*
€ 4,396*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.