Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 388-31598E-5 Herst.-Nr.: 8078-19 EAN/GTIN: 4005546805337 |
| |
|
| | |
| DURABLE Lochverstärker-Streifen
Selbstklebende, transparente Lochverstärkerstreifen als Einreißschutz für 60 bzw. 80 mm Lochungen - selbstklebend, mit einfach ablösbarem Schutzstreifen auf der Rückseite. - Maße des Streifens: 105 x 16 mmAusführung: Streifen Farbe: transparent Höhe: 105 mm Breite: 16 mm Lochung: 60/70/80 mm Anzahl der Ringe/ Streifen pro Packung: 50 Stück Verkaufseinheit: 250 Stück
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Lochverstärker, Lochverstärkung, Lochverstärker-Streifen, Lochverstärkerstreifen, Lochverstärkungs-Streifen, Lochverstärkungsstreifen, Lochverstärkerringe, Lochverstärkungsringe, Verstärkungsring, abheftstreifen pvc glasklar, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Lochverstärkungsstreifen Selbstklebend, Selbstklebeprodukte, Selbstklebestreifen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,26* | € 3,94* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,29* | € 4,04* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,42* | € 4,29* | | | | Lager 388 | | | | 5 | | € 4,50* | ab € 2,586* | € 4,396* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 388 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 388 | | Versand: Lager 388 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|