Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA773503 Herst.-Nr.: 773503 EAN/GTIN: 4005546702148 |
| |
|
| | |
| - - Universell einsetzbarer Handy-Halter für Ladevorgänge
- Passend für alle Handy-Steckergrößen und Steckdosen
- Steckergrößenvaribel durch abnehmbaren Innenring
- Sichere Handy-Aufl age durch rutschfeste Oberfl äche
- Sehr kompakt durch Klappmechanismus
- Optimal auf Reisen und unterwegs
- Maße: 84 x 134 x 4,5 mm (B x H x T)
Weitere Informationen: | | Breite: | 84 mm | Bruttogewicht: | 0.045 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Höhe: | 134 mm | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,69* | € 5,22* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,89* | € 5,43* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,81* | € 5,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|