Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Flexi blau VE=250 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen Flexi blau VE=250 Stück
Heftstreifen Flexi blau VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA690106
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690106
EAN/GTIN:
     4005546670065
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen FLEXI
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Material der Deckschiene: Polypropylen (PP)
  • Material des Aufreihbandes: Metall
  • max. Füllhöhe an Papier: 15 mm
  • Lochung: 60/80
  • Größe (B x H): 150 x 34 mm
  • Farbe: blau
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 250 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.715 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,77*
€ 13,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,89*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,28*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,84*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,69*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690101
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690802
ab € 18,12*
Ähnlich
Durable
690602
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.