Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen Flexi schwarz VE=250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftstreifen Flexi schwarz VE=250 Stück
Heftstreifen Flexi schwarz VE=250 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA690101
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     690101
EAN/GTIN:
     4005546670010
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Heftstreifen aus Polypropylen (PP)
  • Mit Metallzunge und extra starker Deckleiste
  • Packung mit 250 Stück
  • 60 und 80 mm-Lochung
  • Füllvermögen: 15 mm
  • Größe: 150 x 38 mm (B x H)
  • schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.715 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Lochung:
4-fach
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
250 Stück
selbstklebend:
nein
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 0,69*
€ 2,41*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,92*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 8,80*
€ 13,34*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
690106
ab € 6,33*
Ähnlich
Durable
690107
ab € 6,87*
Ähnlich
Durable
690100
ab € 6,32*
Ähnlich
Durable
691000
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
690104
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690105
ab € 0,74*
Ähnlich
Durable
690103
ab € 0,70*
Ähnlich
Durable
690102
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.