Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Duraframe Magnetic Note A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Informationsrahmen Duraframe Magnetic Note A4 schwarz
Informationsrahmen Duraframe Magnetic Note A4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#DURA498901
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498901
EAN/GTIN:
     4005546989679
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
  • Informationsrahmen DURAFRAME MAGNETIC NOTE A4
  • Beschriftungsschild auswechselbar
  • Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: Schreibgerät
  • eignet sich mit offenem Rahmen und Stifthalter ideal zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen
  • Werkstoff: Magnetrahmen
  • Größe (B x H): 230 x 320 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
eignet sich mit offenem Rahmen und Stifthalter ideal zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Farbe:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Durable
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,58*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 11,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,66*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,62*
€ 13,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
498923
ab € 7,57*
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.