Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Informationsrahmen 498901 DIN A4 magnetisch schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/751/a011751h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/751/a011751h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154093190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     498901
EAN/GTIN:
     4005546989679
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Ihre Information perfekt in Szene gesetzt. Eignet sich mit offenem Rahmen zum direkten Beschriften von Dokumenten und Aushängen. Informationen hochwertig und professionell präsentieren. Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen. Anwendungsbereiche sind z. B. Reinigungspläne in Sanitäranlagen, Anmeldungen zu Veranstaltungen oder zum Erfassen und Dokumentieren von Informationen, Arbeitsabläufen und Servicedienstleistungen wie Wartungen oder Sicherheitsprüfungen. Für alle Stifte mit Befestigungsclip. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAGNETIC NOTE
Maße:
32,2 x 23,6 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
5 Bl. (80 g/m²)
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Verschluss:
Magnetverschluss
Werkstoff:
Polyethylen/Polypropylen/PVC
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen MAGNETIC NOTE
Anzahl der Stifteschlaufen:
1 Stifteschlaufe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,83*
€ 11,58*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,78*
€ 11,61*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,85*
€ 11,66*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,62*
€ 13,12*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,86*
€ 13,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
498923
ab € 7,57*
Ähnlich
Durable
499301
ab € 9,06*
Ähnlich
Durable
499323
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.