Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandfüllung für Aschereinsatz Nachfüllpackung für 3330,3331,3373 VE=1,5kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Sandfüllung für Aschereinsatz Nachfüllpackung für 3330,3331,3373 VE=1,5kg
Sandfüllung für Aschereinsatz Nachfüllpackung für 3330,3331,3373 VE=1,5kg
Artikel-Nr.:
     467-#DURA333516
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     333516
EAN/GTIN:
     4005546989228
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
quarzsand
  • Sandfüllung für Aschereinsatz
  • für Ascher mit der Artikel Nr. 3330, 3331 und 3373
  • Nachfüllpackung mit 1,5 kg
  • Farbe: beige
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.7 kg
Farbe:
beige
Farbname:
beige
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Packungsinhalt:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Aschenbecher, Sand, Sandfüllung, Standascher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 3,85*
€ 6,11*
9 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 4,50*
ab € 3,92*
€ 7,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,66*
€ 24,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,41*
€ 6,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,24*
€ 6,24
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,01*
€ 5,96
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,00*
€ 5,95
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,85*
€ 5,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,85*
€ 4,58
pro Beutel
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
333158
ab € 84,76*
Zubehör
Durable
333123
ab € 84,11*
Zubehör
Durable
333101
ab € 84,66*
Zubehör
Durable
333058
ab € 60,66*
Zubehör
Durable
333023
ab € 56,64*
Zubehör
Durable
333001
ab € 59,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.