Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA333123 Herst.-Nr.: 333123 EAN/GTIN: 4005546989068 |
| |
|
| | |
| - Funktioneller 17 Liter-Metall Papierkorb mit 2 Liter-Ascher
- Mit 2 Papieröffnungen
- Geeignet für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich
- Herausnehmbarer innerer Behälter und Ascher für leichte Leerung und Reinigung
- Ascher mit Drahteinsatz und inklusive 1,5 kg Sandfüllung
- Ideal für gekennzeichnete Raucherzonen und Eingangsbereiche
- Maße entnehmbarer Ascher (HxDurchmesser): 50 x 240 mm
- Maße Papieröföfnung (HxB): 130 x 180 mm
- Maße innerer Behälter (HxDurchmesser): 380 x 220 mm
- Produktmaße (HxDurchmesser): 620 x 250 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 8.66 kg | Farbe: | silber | Farbname: | metallic silber | Fassungsvermögen: | 19 l | Höhe: | 620 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Metall | Tiefe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, abfallbehälter für außenanlagen, 3331, Abfallsammler, Ascher, Korb, Mülleimer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 85,57* | € 110,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 84,04* | € 111,39* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 86,61* | € 117,43* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 94,28* | € 121,55* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 96,23* | € 124,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|