Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angebotshefter Duraplus A4 mit Sichttasche Folie gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Angebotshefter Duraplus A4 mit Sichttasche Folie gelb
Angebotshefter Duraplus A4 mit Sichttasche Folie gelb
Artikel-Nr.:
     467-#DURA257904
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     257904
EAN/GTIN:
     4005546267937
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
  • Transparente Sichttasche als Vorderdeckel und Beschriftungsstreifen
  • Innentasche im Rückdeckel
  • überbreiter Schnellhefter, für Prospekthüllen geeignet, mit Schnellhefter-Mechanik und Hängeschienen-Einschubkanal, Ergänzung mit Abheftschieber und Abdeckschiene möglich
  • aus strapazierfähiger Folie
  • für A4
  • 240 x 311 mm
Weitere Informationen:
Abheftvorrichtung vorhanden:
nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
ja
Besonderheiten:
überbreiter Schnellhefter, für Prospekthüllen
Blattformat:
A4+
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.055 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
transparent
Farbname:
gelb
Heftungsart:
kaufm. Heftung
Höhe:
311 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,45*
5 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,0576*
€ 1,6272*
3 Tage
55
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,67*
5 Tage
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,91*
€ 1,69*
2 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 36,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
292402
ab € 8,13*
Zubehör
Durable
299602
ab € 7,11*
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.